Nástroj pro opravu pneumatik
Zátka pro opravu pneumatik
KNOT NA OPRAVU PNEUMATIK 200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná oprava bez demontáže pneumatiky
- Vhodné pro drobné proražení do max. 6 mm
- Po aplikaci nesmí být překročena maximální rychlost 80 km/h
Odborník musí pneumatiku demontovat, zkontrolovat její stav a co nejdříve provést konečné opravy.
Pro dočasnou opravu bezdušových pneumatik vozidla.
Vyhledejte a odstraňte pronikající předmět (pokud je stále v pneumatice) a ujistěte se, že tlak v pneumatice je max. 1 baru.
Naneste vulkanizační cement na škrabku a zapracujte do postižené oblasti pomocí pohybů nahoru a dolů. Opakujte dvakrát nebo třikrát.
Umístěte zátku pro opravu na vstupní sondu do středu a naneste vulkanizační cement na speciální hrot.
Tlačte zátku pro opravu do otvoru v pneumatice, dokud její konce nevyčnívají asi 2 cm z pneumatiky.
Otočte zaváděcí sondu o 90° a opatrně ji vyjměte. Odřízněte konec uzávěru zátky a nafoukněte pneumatiku až do tlaku 2 barů.
Délka | 200 mm |
Materiál | Pryž |
Max. průměr otvoru | 6 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6.000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!